Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Pocket Memo DPM8000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips DPM8000 Flash card Champagner
Philips DPM8000 Flash card Champagner
Philips DPM8000 Flash card Champagner
Philips DPM8000 Flash card Champagner
Artikel-Nr.:
     C1006-8568903
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     DPM8000/02
EAN/GTIN:
     9120056503230
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Philips Pocket Memo DPM8000 - Voicerecorder - 200 mW
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Voicerecorder
Digitalplayertyp
Flash-basiert
USB-Spezifizierungsversion und -Geschwindigkeiten
USB 2.0
Audio-Formate
DSS, PCM, MP3, DSSPro
Verschiedenes
Software
Philips SpeechExec Pro Dictate 11 (2 Jahre)
Tragetasche
Tasche
Zubehör im Lieferumfang
Docking Station, Micro-USB-Kabel, SD-Speicherkarte (4 GB)
Kennzeichnung
Bleifrei, RoHS 2011/65/EU
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2008 R2 (32-/64-Bit), Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Windows 10 Pro 64-Bit-Version, Windows 10 Enterprise 64-bit Edition
Zusätzliche Anforderungen
USB-Anschluss, DirectX-kompatible Grafikkarte
Batterie
Ladezeit
3 Stunde(n)
Kapazität
1000 mAh
Batterie
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Details zur Lebensdauer von Batterien
DSS Pro Aufnahmeformat - Lithium-Ionen - bis zu 30 Stunde(n)
Betriebszeit (bis zu)
30 Stunde(n)
Abmessungen und Gewicht
Breite
5.3 cm
Tiefe
1.5 cm
Höhe
12.3 cm
Gewicht
117 g
Audiosystem
Funktionen
Bewegungssensor, Schiebereglersteuerung, Echtzeit-Dateiverschlüsselung, PIN-Code
Digital Player, digitaler Sprachrecorder
Klang-Ausgabemodus
Stereo
Unterstütztes Dateisystem
4 GB
Unterstützte Flash Memory-Karten
SDHC, SD Memory Card
Max. unterstützte Speicherkartengröße
32 GB
Digital Player (Recorder)
Besonderheiten
360°-Aufnahme, 3D Mic System
Aufnahmezeit
700 Std. - SP (Standard Play), 350 Stunden - QP (Quality Play), 50 Stunden - MP3-Aufnahme, 27 Stunden - PCM-Aufzeichnung, 13 Stunden - PCM-Aufnahme (Stereo)
Unterstützte Bit-Rate
13,7 - 705 Kbit/s
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) ¦ Mikrofon (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) ¦ USB 2.0 (5-polig Micro-USB Typ B) ¦ Docking Station
Lautsprechersystem
Lautsprecher
1 x Lautsprecher - eingebaut - 200 mW - 300 - 7500 Hz
Treiberdetails
Lautsprecher: 1 x Breitbandtreiber - 28 mm (1.1")
Verstärker
Ausgangsleistung/gesamt
200 mW
Mikrofon
Typ
Zwei Mikrofone - eingebaut
Bildschirm
Typ
TFT - Farbe
Diagonalabmessung
6.1 cm (2.4")
Auflösung
240 x 320
Anzeigenbeleuchtung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 497,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 564,20*
€ 671,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 559,46*
€ 665,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 545,11*
€ 648,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 532,20*
€ 633,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 497,60*
€ 592,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.