Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch TASSIMO TAS1104


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TAS1104, Kapselmaschine
TAS1104, Kapselmaschine
TAS1104, Kapselmaschine
TAS1104, Kapselmaschine
TAS1104, Kapselmaschine
TAS1104, Kapselmaschine
TAS1104, Kapselmaschine
TAS1104, Kapselmaschine
TAS1104, Kapselmaschine
TAS1104, Kapselmaschine
TAS1104, Kapselmaschine
TAS1104, Kapselmaschine
TAS1104, Kapselmaschine
TAS1104, Kapselmaschine
TAS1104, Kapselmaschine
TAS1104, Kapselmaschine
TAS1104, Kapselmaschine
TAS1104, Kapselmaschine
TAS1104, Kapselmaschine
Artikel-Nr.:
     C1006-8534081
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     TAS1104
EAN/GTIN:
     4242005194339
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Bosch TASSIMO TAS1104 - Kaffeemaschine
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Produkttyp
Kaffeemaschine
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Entkalkungstabletten
Getränkeart
Café Crema, Cappuccino, Espresso, Latte Macchiato, Tee, Filterkaffee
Geeignete Kaffeeart
T-DISCs
Kapazität des Wasserbehälters
0.7 Liter
Kennzeichnung
VDE, Eurasian
Abnehmbarer Wassertank
Ja
Variable Kaffestärke
Ja
Spülmaschinenfest
Entfernbare Teile
Brühmethode
Espresso
Abmessungen und Gewicht
Breite
17.1 cm
Tiefe
32 cm
Höhe
26.5 cm
Gewicht
2.152 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1400 W
Kabellänge
0.9 m
Spannung
220 - 240 V / 50 Hz
Automatische Abschaltung
Ja
Steckertyp
Euro
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
22.7 cm
Tiefe (Versand)
38.6 cm
Höhe (Versand)
31.2 cm
Gewicht (Versand)
2.6 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Indikatoren
Ja
Steuerelemente
Drucktaster
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.