Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony ZV-1 Digitalkamera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8522367
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     ZV1BDI.EU
EAN/GTIN:
     5013493389571
Suchbegriffe:
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
Akku Digitalkamera
Die ZV-1 wurde für die Erstellung von Inhalten entwickelt - mit einem Selfie-tauglichen ausklappbaren LC-Display, Gehäusegriff und Aufnahmelicht. Das direktionale 3-Kapsel-Mikrofon mit Windschutz nimmt Ihre Stimme klar mit weniger Windgeräuschen auf. Mit Bokeh-Schalter und Produktpräsentationseinstellung gelingen Ihnen mit wenig Aufwand ansprechende Videos.
Sony ZV-1 - Digitalkamera - Kompaktkamera - 20.1 MPix - 4K / 30 BpS - 2.7x optischer Zoom - ZEISS - Wireless LAN - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Digitalkamera - 4K - Kompaktkamera
Optisches Zoom
2.7x
Typ des optischen Sensors
Exmor RS CMOS
Digital-Video-Format
AVCHD, XAVC S
Wirksame Sensorenauflösung
20.100.000 Pixel
Größe des optischen Sensors
8.8 x 13.2 mm
Autofokus
TTL-Kontrast- und Phasenerkennung
Bildstabilisator
Optisch (Steady Shot)
Schnittstelle
HDMI, USB 2.0, Wireless LAN
AE/AF Control
Objektverfolgungs-AF, Augenerkennungs-AF, AF mit Augenerkennung in Echtzeit, Touch-Autofokus
Gesamtanzahl Pixel
21.000.000 Pixel
Sensorauflösung
20.1 Megapixel
Gesichtserkennung
Gesichtserkennung AF/AE, Smile Shutter
Ja
Bildprozessor
BIONZ X
Max. Videoauflösung
3840 x 2160
Anz. Fokussierungspunkte (Zonen)
425
Bildaufnahmeformat
JPEG, RAW, RAW + JPEG
Objektiv im Lieferumfang
ZEISS
Druckstandard
DPOF-Unterstützung, Exif-Druckunterstützung
Konnektivitätseigenschaften
Fernbedienung über Mobilgeräte, Live-Fernansicht
Autofokus-Funktionen
Fokus-Peaking-Funktion
ISO (Max)
25600
Integrierter optischer Bildstabilisator
Ja
Bildrate (max. Auflösung)
30 BpS
Nativ ISO
100-12800
ISO erweitert (max.)
25600
ISO erweitert (min.)
64
Verschiedenes
Gehäusematerial
Kunststoff, Aluminium
Zubehör im Lieferumfang
Tragegurt, Wind-Schutzschirm, Micro-USB-Kabel, Windschutzadapter
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Batterie
Details zur Lebensdauer von Batterien
Fotoaufnahmen - 260 Schüsse (LCD-Monitor ein) ¦ Fotoaufnahmen - 410 Schüsse (LCD-Monitor aus) ¦ Videoaufnahme - 75 Minuten
Batterietyp
Sony NP-BX1 Lithium-Ionen
Details
Sony NP-BX1 Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) - 1240 mAh (inbegriffen)
Objektivsystem
Typ
ZEISS Zoomobjektiv - 2.7X-Zoom - 9.4 - 25.7 mm - f/1.8-2.8 Vario-Sonnar T*
Äquivalente Brennweite bei Kleinbild
24 - 70mm
Fokuseinstellung
Automatisch, manuell
Zoom-Einstellung
Motorantrieb
Merkmale
Eingebauter Objektivschutz, Aspherisches Objektiv, integrierter neutraler Dichtefilter, AA (Advanced Aspherical)-Objektiv, T*-Vergütung
Max. Sichtwinkel
84 Grad
Min. Fokussierungsabstand
5 cm
Objektivkonstruktion
9 Gruppen / 10 Elemente
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
RGB-Primärfarbfilter, Stromsparfunktion (Auto-Power-Save), digitale Bildrotation, Erkennung der Kameraausrichtung, Sweep Panorama-Technologie, Intervall-Aufnahmemodus, Fotoaufnahme während der Filmbearbeitung, Laden über USB, integrierte Hilfefunktion, High ISO NR, Motion Snapshot, Clear Image Zoom, Geräuschreduktion über lange Belastungen, BRAVIA Sync-Funktion, Zeitlupenaufnahme, Hintergrundunschärfe-Funktion
Kontinuierliche Aufnahmegeschwindigkeit
3 Bilder pro Sekunde, 10 Bilder pro Sekunde, 24 Bilder pro Sekunde
Flash Terminal
Hot Shoe
Abmessungen und Gewicht
Breite
10.55 cm
Tiefe
4.35 cm
Höhe
6 cm
Gewicht
267 g
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
15.5 cm x 7.5 cm x 11.8 cm / 508 g
Gewichtdetails
Nur Kamera: 267 g ¦ Kamera mit Batterie und Speicherkarte: 294 g
Verbindungen
Anschlusstyp
USB 2.0 (5-polig Micro-USB Typ B) ¦ HDMI-Ausgang (19-polig Micro-HDMI Typ D) ¦ Mikrofon (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Belichtung und Weißabgleich
Belichtungsbereich
EV 0-24 (ISO 100)
Filmempfindlichkeit
ISO 80, ISO 64, ISO-Automatik (100-12.800), ISO 25600, ISO 100-12800
Max. Verschlussgeschwindigkeit
1/32000 Sek
Min. Verschlussgeschwindigkeit
30 Sek
Belichtungsmessung
Multi-Segment, Center-Weighted, Spot, Durchschnitt, lichtbetonte Messung
Belichtungsfunktionen
Programm, Birne, automatisch, manuell, Aperturpriorität, Verschlußpriorität
Weißabgleich
Spezialeinstellung, automatisch, Voreinstellungen
Spezialeffekte
Soft Focus, Illustration, Miniature, Retro, partielle Farbe, Spielzeugkamera, Postereffekt, High Contrast monochrom, Pop Color, HDR Painting, Vollton monochrom, Soft High-Key
Belichtungsausgleich
±3 EV-Bereich, in 1/3 EV-Schritten
Aufnahmeprogramme
Querformat, Hochformat, Macro, Nachtporträt, PET, Feuerwerk, Nächtliche Szene, Sportmodus, Sonnenuntergang, hohe Empfindlichkeit, Dämmerungs-Freihandmodus, Gourmet, Anti-Bewegungsunschärfe-Funktion
Voreinstellungen für Weißabgleich
Glühlicht, bewölkt, Flash, Tageslicht, Farbton, Fluoreszierend (kalt-weiß), Fluoreszierend (Tageslicht), Fluoreszierend (warm-weiß), Underwater, Fluoreszierend (Tageslicht Weiß)
Bracketing-Funktion für Weißabgleich
Ja
Belichtungsreihen-Modi
Belichtungsreihe dynamischer Bereich, weiße ausbalancierte Halterung
Mikrofon
Mikrofonfunktionen
3-Mic-System
Betriebsart des Mikrofons
Stereo
Bildschirm
Typ
7.5 cm (3") LCD-Display
Anzeigefunktionen
Helligkeitseinstellung anzeigen, TRILUMINOS Color-Technologie
Touchscreen
Ja
Display-Formfaktor
Klappbar (176°) / drehbar (270°)
Display-Format
921.600 Pixel
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Videoaufnahme
XAVC S - 3840 x 2160 v ¦ XAVC S HD - 1920 x 1080 v ¦ AVCHD - 1920 x 1080 i
Unterstützte Speicherkarten
SD Speicherkarte, Memory Stick PRO Duo, SDXC Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Micro Mark2, Memory Stick XC-HG Duo
Speicherkartensteckplatz
Memorystick Pro Duo-Karte, SD card
Speicherkarte enthalten
Nein
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 503,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 572,07*
€ 680,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 565,22*
€ 672,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 539,25*
€ 641,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 529,07*
€ 629,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 503,51*
€ 599,18
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.