Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADLER AD 4202


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-8471155
Hersteller:
     ADLER
Herst.-Nr.:
     AD 4202
EAN/GTIN:
     5908256831223
Suchbegriffe:
Handmixer
Handrührgerät
Küchenmixer
Laborschüssel
Adler AD 4202 - Mixer - 3 Liter - 400 W
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Mixer
Besonderheiten
Abnehmbarer Mischer
Kapazität
3 Liter
Funktion & Einstellungen
Turbofunktion
Schüssel Material
Kunststoff
Verschiedenes
Enthaltene Klingen und Aufsätze
Rührbesen aus rostfreiem Edelstahl (2x), Knethaken aus Edelstahl (2)
Verpackungstyp
Geschenkpackung
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
1.88 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
400 W
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
31.5 cm
Tiefe (Versand)
23.5 cm
Höhe (Versand)
25 cm
Gewicht (Versand)
2.4 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Geschwindigkeitseinstellungen
5 Voreinstellungen
Steuerelemente
Kipphebel, Drucktaster
Weitere Suchbegriffe: handmixer 300w, handmixer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,16*
€ 59,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,77*
€ 55,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.