Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEVERIN KA 4814


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8455501
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     KA 4814
EAN/GTIN:
     4008146033667
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
SEVERIN KA 4814 - Kaffeemaschine - 8 Tassen - Edelstahl gebürstet/schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Edelstahl gebürstet/schwarz
Produkttyp
Kaffeemaschine
Tassenzahl
8
Integriertes Mahlwerk
Ja
Geeignete Kaffeeart
Gemahlener Kaffee, Kaffeebohnen
Kapazität des Wasserbehälters
1 Liter
Kapazität des Kaffeebohnenbehälters
200 g
Variable Kaffestärke
Ja
Isolierte Karaffe
Ja
Brühmethode
Filter
Aromastärke-Einstellungen
3
Display
Typ
LED-Bildschirm
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
4.6 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1000 W
Automatische Abschaltung
Ja
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
36.5 cm
Tiefe (Versand)
26 cm
Höhe (Versand)
48 cm
Gewicht (Versand)
6.3 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Programmierbar
Ja
Steuerelemente
Touchpad
Karaffe
Isolierte Karaffe
Ja
Karaffe enthalten
Ja
Karaffen-Material
Rostfreier Stahl
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,14*
€ 202,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,20*
€ 201,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,11*
€ 192,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,27*
€ 181,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,52*
€ 166,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.