Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi Mi Smart Scale 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8429242
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     NUN4056GL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badezimmerwaage
Personen-Waage
Personenwaage
personen waage
Xiaomi Mi Smart Scale 2 - Personenwaage - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Produkttyp
Personenwaage - elektronisch
Kategorie
Gesundheitsüberwachung
Verschiedenes
Material
Glas, ABS-Kunststoff
Display
Typ
LED-Bildschirm
Abmessungen und Gewicht
Breite
30 cm
Tiefe
30 cm
Höhe
2.2 cm
Gewicht
1.2 kg
Energieversorgung
Batterietyp
AAA
Stromquelle
Batterie
Anzahl benötigter Batterien
3
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Speicher
16 Benutzer Speicher
Smartphone-kompatibel
Ja
Waagen
Höchstbelastung
150 kg
Skala
50 g
Gewichtseinheiten
Kg, lb, jin
Messfunktionen
Body-Mass-Index (BMI)
Plattform Material
Temperglas
Internet der Dinge (IoT)
Kommunikationstechnologie
Bluetooth
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Xiaomi
BHR4412GL
ab € 18,40*
Zubehör
Xiaomi
30258
ab € 81,50*
Zubehör
Xiaomi
BHR4550GL
ab € 66,48*
Zubehör
Xiaomi
28592
ab € 12,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.