| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8427862 Herst.-Nr.: 77-54088 EAN/GTIN: 0660543403814 |
| |
|
| | |
| OtterBox Defender Series Apple iPhone 7 - ProPack "Each" - Schutzhülle für Mobiltelefon - widerstandsfähig - Polycarbonat, Kunstfaser - Schwarz - für Apple iPhone 7, 8, SE (2. Generation), SE (3rd generation) Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Schwarz | | Material | Polycarbonat, Kunstfaser | | Widerstandsfähig | Ja | Herstellergarantie | Service und Support | 1 Jahr | Tragetasche | Typ | Schutzhülle | | Mitgeliefertes Zubehör | Halter | | Empfohlene Verwendung | Für Mobiltelefon | | Schutz | Staubabweisend, Kratzfest, schmutzabweisend, Schlagschutz, fallfest, reißfest, verschleißfest | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple iPhone 7, 8, SE (2. Generation), SE (3rd generation) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, otterbox silikon schutzhülle iphone, mobiltelefon hülle, smartphone hülle schwarz |
| | |
| |