Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce T-900B LCD-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8426470
Hersteller:
     Conrad Electronic
Herst.-Nr.:
     RF-1121898
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Monitor
KFZ Monitor
Bildschirm
Computer Monitore
Einbaumonitor für die Kopfstütze. Genialer Monitor für viele Anwendungen. Ob Kfz oder Wohnmobil, dieser schwenkbare Bildschirm findet überall seinen Platz.
Renkforce T-900B - LCD-Monitor - Anzeige - 22.9 cm (9") - extern
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
22.6 cm
Tiefe
3 cm
Höhe
15.7 cm
Gewicht
490 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
LCD-Monitor
Für
Automobilbereich
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Bildschirmständer, Kabelsatz, Kopfstützenhalterung, Fernbedienung
Monitor
Typ
LCD-Monitor
Technologie
TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
22.9 cm (9")
Besonderheiten
Eingebauter Lautsprecher
Analoges Videoformat
NTSC, PAL
Auflösung
800 x 480
Einbau / Montage
Kopfstütze/Armaturenbrett
Verbindungen
Anschlusstyp
2 x Composite-Video-Eingang (RCA) ¦ Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Fernbedienung
Typ
Fernbedienung
Fernbedienungstechnologie
Infrarot
System
Formfaktor
Extern
Besonderheiten
Bilddrehung, Bild spiegeln
Funktionen
LCD Anzeige
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,16*
€ 132,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,22*
€ 129,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 97,08*
€ 115,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,96*
€ 109,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,81*
€ 104,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,50*
€ 91,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.