Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer GS 225


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8425184
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     75733
EAN/GTIN:
     4211125757335
Suchbegriffe:
Badezimmerwaage
Personen-Waage
Personenwaage
personenwaage beurer
Pur und klar - die Glaswaage mit Magic LED Display passt in jedes Badezimmer. Die Fliesenoptik macht sie zu einem echten Hingucker.
Beurer GS 225 - Personenwaage
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Personenwaage - elektronisch
Kategorie
Persönliche Gesundheit
Herstellergarantie
Garantie
5 Jahre (Vereinigtes Königreich - 3 Jahre)
Display
Typ
LED-Bildschirm
Abmessungen und Gewicht
Breite
30 cm
Tiefe
30 cm
Höhe
2.1 cm
Gewicht
1.5 kg
Energieversorgung
Batterietyp
AAA
Automatische Abschaltung
Ja
Stromquelle
Batterie
Anzahl benötigter Batterien
3
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Indikatoren
Überlastung
Waagen
Höchstbelastung
180 kg
Skala
100 g
Gewichtseinheiten
Kg, lb, st
Rutschfeste Füße
Ja
Maximalgewicht (US)
396 Pfunde
Einstellung (US)
0.2 Pfunde
Plattform Material
Glas
Sofortiges An
Ja
Plattform Größe
30x30cm
Weitere Suchbegriffe: personen waage, digitale personenwaage
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.