Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auerswald COMfortel D-400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8408088
Hersteller:
     Auerswald
Herst.-Nr.:
     90262
EAN/GTIN:
     4019377902622
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Ein Premiumprodukt unter Auerswald Standard-Telefonen ist das D-400, dessen aufgeräumtes, von einem großen Touchscreen dominiertes Design jeder modernen Büroumgebung gut zu Gesicht steht. Sein hochauflösendes 4,3"-Farbdisplay mit kapazitivem Touch ist für intuitive Bedienung ausgelegt und gestaltet die Visualisierung situationsabhängig. Eine rundum sichtbare Gehäuse-LED stellt sicher, dass auch bei Telefonaten über ein verdecktes Headset jeder sieht, dass telefoniert wird. Eingehende Rufe und Anrufe in Abwesenheit werden ebenfalls unübersehbar angezeigt. Auch bei den Erweiterungsmöglichkeiten beweist das D-400 seine professionelle Vielfalt: Egal, ob Sie das D-400 mit seinen 20 digital beschrifteten und frei programmierbaren Funktionstasten verwenden oder mit dem Tastenerweiterungsmodul D-XT20 auf 80 Tasten erweitern - an den beiden USB-Anschlüssen findet alles Anschluss. Der ideale Begleiter für Büro und Home-Office.
Auerswald COMfortel D-400 - VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige/Anklopffunktion - dreiweg Anruffunktion - SIP, RTP, SRTP, SIPS - 6 Leitungen - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Telefon
Gehäusematerial
Kunststoff
Gehäusefarbe
Schwarz
Verschiedenes
Verbindungen
Netzwerk ¦ USB
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Hörgerät-kompatibel
Ja
Enthaltene Kabel
Netzwerkkabel
Zubehör im Lieferumfang
Aufstellung, Netzadapter
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
10.9 cm (4.3")
Bildschirmauflösung
480 x 272 Pixel
Merkmale
Touchscreen
Anzeigensprachen
Englisch, Deutsch, Französisch, Griechisch
Anzeigestelle
Telefon
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Anrufaufzeichnung
Position des Wählers
Telefon
Lautstärkeregelung
Ja
Klingelzeichen
22
Konferenzfähig
Dreiweg
Anz. programmierbare Tasten
20
Anrufservices
Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten, Abwurfanruf
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige/Anklopffunktion
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs
2000 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
23.8 cm
Tiefe
16 cm
Höhe
14.5 cm
Gewicht
750 g
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
IP, TFTP, UDP, HTTP, DNS, HTTPS, Link Layer Discovery Protocol (LLDP), SRTP, RTCP, RTP, SNTP, NTP, LDAPv3, DNS SRV, SIPS
Hauptmerkmale
Integrierter Ethernet-Switch
Voice Codecs
G.722, G.729, G.711u, G.711a, G.726, iLBC
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), Differentiated Services (DiffServ)
IP-Adressenzuweisung
DHCP
Anz. Netzwerkanschlüsse
2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
VoIP-Protokolle
SIP, RTP, SRTP, SIPS
Sprachfunktionen
Comfort Noise Generation (CNG)
Unterstützte Leitungen
6 Leitungen
Sicherheit
TLS
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Konferenztelefon
Funktionen
Echo Cancellation
Packungsinhalt
Konferenztelefonkonsole, vier DECT-Mikrofone
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 205,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,89*
€ 275,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,75*
€ 272,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,64*
€ 260,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,92*
€ 254,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,35*
€ 244,37
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Auerswald
90271
ab € 113,05*
Sonstiges
Auerswald
90079
ab € 28,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.