Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auerswald COMfortel PoE-1000 Gigabit Ethernet 48 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auerswald COMfortel PoE-1000 Gigabit Ethernet 48 V
Auerswald COMfortel PoE-1000 Gigabit Ethernet 48 V
Artikel-Nr.:
     CIDE1-59241260
Hersteller:
     Auerswald
Herst.-Nr.:
     90079
EAN/GTIN:
     4019377900796
Suchbegriffe:
ISDN Telefon
Telefon-ISDN
POE Netzeile
PoE Injector
Stromversorgung für IP-Telefone über das Netzwerk

Mit den Auerswald PoE-Injectoren COMfortel PoE-100 für Fast-Ethernet- und COMfortel PoE-1000 für Gigabit-Ethernet-Geräte kann ein IEEE 802.3af kompatibles Netzwerkgerät, z. B. ein Wireless Access Point, ein IP-Telefon oder eine Netzwerkkamera, direkt über die Netzwerkleitung mit Strom versorgt werden.

Die Stromversorgung über den Netzwerkanschluss reduziert die Anzahl von Kabeln und erhöht die Flexibilität bei der Wahl des Aufstellungsortes. Ein separates Steckernetzteil entfällt, zum Anschluss ist nur noch das Netzwerkkabel erforderlich und das Gerät muss nicht mehr in unmittelbarer Nähe einer Steckdose aufgestellt sein.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
96 g
Abmessungen (BxTxH)
47 x 67 x 90 mm
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Netzstandard
IEEE 802.3af
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Power over Ethernet (PoE) Spannung
48 V
Netzteil Eingansgsspannung
100-240 V
Netzteilfrequenz
50 Hz
Ausgangsstrom
0.35 A
Stromverbrauch (max.)
15.4 W
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.