Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer GS 36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8357912
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     743.05
EAN/GTIN:
     4211125743055
Suchbegriffe:
Badezimmerwaage
Personen-Waage
Personenwaage
personen waage
Mit der beschichteten Oberfläche ist diese Waage besonders leicht zu reinigen und sieht durch den Motivdruck edel aus.
Beurer GS 36 - Personenwaage
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Personenwaage - elektronisch
Kategorie
Persönliche Gesundheit
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
CR2032-Batterie
Merkmale des Geräts
Anti-Fingerabdruckplattform, Edelstahlgehäuse, Wiegefläche aus Sicherheitsglas
Display
Typ
LCD-Bildschirm
Abmessungen und Gewicht
Breite
30 cm
Tiefe
30 cm
Höhe
1.8 cm
Energieversorgung
Spannung
3 V
Batterietyp
CR2032
Automatische Abschaltung
Ja
Anzahl benötigter Batterien
1
Waagen
Höchstbelastung
180 kg
Skala
100 g
Gewichtseinheiten
Kg, lb, st
Waage Funktionen
Schnellstart, Glasdesign, Überlastanzeige, Edelstahloberfläche
Maximalgewicht (US)
400 Pfunde
Einstellung (US)
0.2 Pfunde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,54*
€ 108,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,91*
€ 106,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,61*
€ 103,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,66*
€ 99,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,47*
€ 85,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.