Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend Car Lighter Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8353020
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS-DPL2
EAN/GTIN:
     0760557839170
Suchbegriffe:
KFZ Kleingeräte Adapter
KFZ Netzgerät
KFZ Netzteil
KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät
Transcends Netzadapter für den Zigarettenanzünder von Fahrzeugen verfügt über ein vier Meter langes mini-USB-Kabel, einen LED Indikator und eine Kurzschlusssicherung. Der Netzadapter lässt sich einfach anschließen und ist das passende Zubehör für Transcends Onboard-Kameras.
Transcend Car Lighter Adapter - Auto-Netzteil - 1 A (Micro-USB Type B)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
10.47 cm
Tiefe
4.4 cm
Höhe
2.93 cm
Gewicht
157 g
Produkttyp
Auto-Netzteil
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Micro-USB-Kabel - 4 m
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
10 - 30 V
Merkmale
LED-Anzeige, Kurzschlussschutz
Geleistete Netzspannung
5 V
Elektrischer Strom max.
1 A
Eingangsanschlüsse
Automobile cigarette lighter
Ausgabeanschlussstellen
Micro-USB Type B
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS-DPA1
ab € 8,58*
Zubehör
Transcend
TS-DPK2
ab € 12,08*
Zubehör
Transcend
TS-DPM1
ab € 8,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.