Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INSYS icom Antenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8347114
Hersteller:
     INSYS icom
Herst.-Nr.:
     10020596
EAN/GTIN:
     4022892000698
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Kabel SMA
Winkelantennen finden Ihren Einsatz bei Geräten, die bereits in einer Umgebung mit relativ gutem Empfang installiert werden.
INSYS icom - Antenne - Mobiltelefon - außen, Wandmontage möglich - für INSYS icom MRcard PL450, MRcard PLS 1.1, MRX3 LTE450 1.0, MRX5 LTE450 1.0; MRO L200 1.1
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Antenne
Bestimmt für
Mobiltelefon
Platzierung / Montage der Antenne
Außen, Wandmontage möglich
Antenne
Kompatibilität
2G, 3G, 4G
Frequenzbereich
900 MHz, 1.8 GHz, 1.9 GHz, 2.1 GHz, 850 MHz, 700 MHz, 800 MHz
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
INSYS icom MRcard PL450, MRcard PLS 1.1, MRX3 LTE450 1.0, MRX5 LTE450 1.0 ¦ INSYS icom MRO L200 1.1
Geleisteter Anschluss
Art
1 x Antenne - SMA
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,10*
€ 88,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,92*
€ 86,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,81*
€ 79,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,42*
€ 76,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,91*
€ 67,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.