Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-71350900 Herst.-Nr.: 10019504 EAN/GTIN: 4022892000681 |
| |
|
| | |
| Magnetfuß- und Winkelantennen finden Ihren Einsatz bei Geräten, die bereits in einer Umgebung mit relativ gutem Empfang installiert werden. INSYS icom - Antenne - Mobiltelefon - magnetisch montierbar - für INSYS icom MRcard PL450, MRcard PLS 1.1, MRX3 LTE450 1.0, MRX5 LTE450 1.0; MRO L200 1.1 Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Antenne | | Bestimmt für | Mobiltelefon | | Platzierung / Montage der Antenne | Magnetisch montierbar | Antenne | Kompatibilität | 2G, 3G, 4G | | Frequenzbereich | 900 MHz, 1.8 GHz, 1.9 GHz, 2.1 GHz, 850 MHz, 700 MHz, 800 MHz | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | INSYS icom MRcard PL450, MRcard PLS 1.1, MRX3 LTE450 1.0, MRX5 LTE450 1.0 ¦ INSYS icom MRO L200 1.1 | Geleisteter Anschluss | Art | 1 x Antenne - SMA |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | pro Stück | € 5,46* | ab € 31,42* | € 42,01* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 31,54* | € 42,13* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 32,22* | € 42,77* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 32,52* | € 43,39* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,00* | ab € 30,94* | € 48,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|