Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer Cosy FW 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8345035
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     53104
EAN/GTIN:
     4211125531041
Suchbegriffe:
Elektrischer Fußwärmer
Fuss-Wärmer
Fußwärmer
Massage-Fußwärmer
Warme Füße sind mit dem Fußwärmer mit besonders flauschiger Oberfläche ab sofort ein Kinderspiel.
Beurer Cosy FW 20 - Fußwärmer
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Fußwärmer
Material
Fleece
Sicherheitsmerkmale
Automatische Abschaltung nach 90 Minuten durchgehender Verwendung, Beurer Sicherheitssystem (BSS)
Automatische Abschaltung
Nach 90 Minuten
Wärmeabgabe
100 Watt
Anzahl Temperatureinstellungen
3
Waschbar
Ja
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
Oeko-Tex Standard 100
Abmessungen und Gewicht
Breite
32 cm
Tiefe
26 cm
Höhe
26 cm
Gewicht
514 g
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Elektronisch
Weitere Suchbegriffe: elektrischer fußwärmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,87*
€ 203,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,08*
€ 201,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,07*
€ 196,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,03*
€ 191,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,18*
€ 169,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.