Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend DrivePro 230Q Data Privacy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8328269
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS-DP230Q-32G
EAN/GTIN:
     0760557844372
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Transcends DrivePro 230Q Data Privacy ist eine eigens für den deutschen Markt entwickelte Sonderedition der DP230 Dashcam. Sie wurde der lokalen Gesetzgebung angepasst und bietet durch eine adaptierte Loop-Funktionen sowie den Verzicht auf eine Parküberwachung einen weitreichenden Datenschutz. Die DrivePro 230Q Data Privacy ist mit einem lichtempfindlichen Bildsensor, einem GPS/GLONASS-Empfänger, einer praktischen Schnappschuss-Taste und WLAN ausgestattet.
Transcend DrivePro 230Q Data Privacy - Kamera für Armaturenbrett - 1080p / 30 BpS - Wi-Fi - G-Sensor
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Kamera für Armaturenbrett - 1080p
Lokalisierung
Deutschland
Digital-Video-Format
H.264, MOV
Schnittstelle
USB 2.0, IEEE 802.11n
Widescreen-Videoaufzeichnung
Ja
Sensoren
G-Sensor
Max. Videoauflösung
1920 x 1080
Bildaufnahmeformat
JPEG
Navigation
GPS/GLONASS-Empfänger
Bildrate (max. Auflösung)
30 BpS
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Netzvorsatz für das Auto, Saugnapfmontage
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
65 °C
Min. Lagertemperatur
-25 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Batterie
Batterietyp
Lithium-Polymer - integriert
Details
Lithium-Polymer-Batterie (wiederaufladbar) (inbegriffen)
Objektivsystem
Typ
Weitwinkelobjektiv f/2.0
Fokuseinstellung
Fixfokus
Max. Sichtwinkel
130 Grad
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Fotoaufnahme während der Filmbearbeitung
Abmessungen und Gewicht
Breite
6.31 cm
Tiefe
3.45 cm
Höhe
7.02 cm
Gewicht
81 g
Verbindungen
Anschlusstyp
USB 2.0 (5-polig Micro-USB Typ B)
Armaturenbrettkamera-Funktionen
Funktionen
WDR-Technologie, Müdigkeitswarnung für den Fahrer, Kopflampen-Erinnerung, Spurhaltewarnsystem, Auffahrwarnsystem
Vorfallerkennung
G-Sensor
Bildschirm
Typ
6.1 cm (2.4") LCD-Display
Display-Formfaktor
Eingebaut
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Speicherkartensteckplatz
microSD-Karte
Max. unterstützte Speicherkartengröße
128 GB
Speicherkarte
32 GB microSD
Speicherkarte enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,43*
€ 105,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,68*
€ 103,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,19*
€ 91,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,58*
€ 91,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,59*
€ 84,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS-DPA1
ab € 8,59*
Zubehör
Transcend
TS-DPM1
ab € 8,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.