Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic KSW 3307


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8317070
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     263881
EAN/GTIN:
     4006160638813
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Clatronic KSW 3307 - Kaffeemaschine - 1 Tassen
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Produkttyp
Kaffeemaschine
Tassenzahl
1
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Filterhalter, Filter, Edelstahl-Thermotasse (400 ml)
Geeignete Kaffeeart
Gemahlener Kaffee
Kapazität des Wasserbehälters
0.4 Liter
Kennzeichnung
Intertek GS
Brühmethode
Filter
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
1 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
750 W
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Automatische Abschaltung
Ja
Ein/Aus Schalter
Ja
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Indikatoren
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.