Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG HKC85487XB Cerankochfeld


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8316320
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     949597157
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Kochfelder
Kochmulde
Haben Sie sich jemals ein strahlungsbeheiztes Kochfeld gewünscht, dass sich schneller aufheizt? Jetzt ist es da. Selbst die großen Kochzonen der AEG Rapid Power Kochfelder heizen sich ultraschnell auf und bringen Wasser bis zu 25% schneller zum Kochen als die herkömmlichen Keramikkochfelder. So können Sie schneller mit dem Kochen anfangen.
AEG HKC85487XB - Cerankochfeld - 4 Kochfelder - Nische - Breite: 75 cm - Tiefe: 49 cm - mit Rändern aus Edelstahl - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
80 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Cerankochfeld - 4 Kochfelder
Art der Energieversorgung
Electric
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Kindersicherheit, Abschaltautomatik, Steuerungssperre, 3-stufige Restwärmeanzeige
Kennzeichnung
Directive 66/2014/EU, EN 60350-2
Display
Typ
Digital
Abmessungen und Gewicht
Breite
76.6 cm
Tiefe
51.6 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
7700 W
Kabellänge
1.5 m
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
Ja
Steuerungstyp
Berührungsempfindlich
Position von Herdplatten-Einstellelementen
Vorderseite
Hot Surface Indicator
Ja
Abmessungen (Nische)
Mindestbreite
75 cm
Mindesttiefe
49 cm
Mindesthöhe
3.8 cm
Funktionen des Kochfelds
Kochfeldoberfläche
Keramik
Kochfeld Details
1 x Keramikring-Kochstelle - Dreikreis - 1100/2300/3400 W - 145/210/270 mm ¦ 1 x Keramikring-Kochstelle - 2000 W - 180 mm ¦ 1 x Keramikring-Kochstelle - 1600 W - 145 mm ¦ 1 x Keramikring-Kochstelle - 1800/2800 W - 170x265 mm
Rahmenkonstruktion
Edelstahl
Heizelementtyp
Keramikring-Kochstelle
Spezielle Elemente
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 451,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 542,62*
€ 645,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 537,15*
€ 639,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 513,50*
€ 611,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,87*
€ 585,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 451,60*
€ 537,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.