Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEVERIN KA 4817


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8301863
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     KA 4817
EAN/GTIN:
     4008146030734
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Hochwertige Kaffeemaschine im modernen Edelstahl-Design mit einer Kapazität von bis zu 10 Tassen (1,25 Liter). Die Maschine hat eine Filtergröße von 1 x 4 und schaltet sich nach einiger Zeit ohne Nutzung selbstständig ab. Die Kaffeemaschine passt in jede Küche. Ein integriertes Kabelstaufach sorgt für eine praktische Lagerung des Küchengerätes. Mit der gut sichtbaren Wasserstandsanzeige haben Sie immer den vollen Überblick.
SEVERIN KA 4817 - Kaffeemaschine - 10 Tassen - Fire Red Metallic/Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Fire Red Metallic/Schwarz
Produkttyp
Kaffeemaschine
Tassenzahl
10
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Filter
Geeignete Kaffeeart
Gemahlener Kaffee
Kapazität des Wasserbehälters
1.25 Liter
Warmhalteplatte
Ja
Spülmaschinenfest
Karaffe, Filter
Brühmethode
Filter
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
29 cm
Tiefe
23 cm
Höhe
34 cm
Gewicht
2.1 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1000 W
Automatische Abschaltung
Ja
Kabelaufbewahrung
Ja
Ein/Aus Schalter
Ja
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
25.8 cm
Tiefe (Versand)
29 cm
Höhe (Versand)
37.5 cm
Gewicht (Versand)
2.6 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Indikatoren
Ja
Wasserstandsfenster
Ja
Karaffe
Karaffe enthalten
Ja
Karaffen-Material
Glas
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 12 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SEVERIN
GK5501
ab € 12,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.