Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin Dash Cam 66W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8243574
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02231-15
EAN/GTIN:
     0753759235093
Suchbegriffe:
Autokamera
Dashcam
Unfallkamera
Navigationsgeräte Akku
Bediene deine DashCam mit Sprachbefehlen. Sage einfach "OK, Garmin", um ein Video oder ein Bild zu speichern, die Tonaufzeichnung zu starten bzw. zu stoppen oder die Travelapse-Videoaufnahmefunktion zu starten bzw. zu stoppen.
Garmin Dash Cam 66W - Kamera für Armaturenbrett - 1440 p / 60 BpS - Wi-Fi, Bluetooth - G-Sensor
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Kamera für Armaturenbrett - 1440 p
Schnittstelle
Wireless LAN, Bluetooth
Sensoren
G-Sensor
Max. Videoauflösung
2560 x 1440
Navigation
GPS/GLONASS-Empfänger
HDR-Modus
Clarity HDR
Bildrate (max. Auflösung)
60 BpS
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Netzvorsatz für das Auto, USB-Kabel, Magnethalterung
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Batterie
Betriebszeit (bis zu)
30 Min.
Batterietyp
Lithium-Ionen - integriert
Details
Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) (inbegriffen)
Objektivsystem
Typ
Weitwinkelobjektiv - Weitwinkel
Fokuseinstellung
Fixfokus
Max. Sichtwinkel
180 Grad
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Laden über USB, Sprachsteuerung
Abmessungen und Gewicht
Breite
5.62 cm
Tiefe
2.14 cm
Höhe
4.05 cm
Gewicht
61.3 g
Speicher / Speicherkapazität
Unterstützte Speicherkarten
microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Speicherkartensteckplatz
microSD-Karte
Speicherkarte enthalten
Nein
Armaturenbrettkamera-Funktionen
Funktionen
Parkmodus, Sicherheitskamerawarnungen, Spurhaltewarnsystem, Auffahrwarnsystem, Rotlicht-Warnsystem, Geschwindigkeitspressung, GPS-Kennzeichnung
Vorfallerkennung
G-Sensor
Mikrofon
Betriebsart des Mikrofons
Mono
Bildschirm
Typ
5.1 cm (2") LCD-Display
Display-Formfaktor
Eingebaut
Display-Format
320 x 240
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 200,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,22*
€ 294,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,92*
€ 291,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,14*
€ 261,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,56*
€ 256,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,99*
€ 239,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.