Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bakker Elkhuizen Adjustable Sit-Stand Desk Riser 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8232286
Hersteller:
     BakkerElkhuizen
Herst.-Nr.:
     BNEASSDR2B
EAN/GTIN:
     8719274672067
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Bakker Elkhuizen Adjustable Sit-Stand Desk Riser 2 - Aufstellung - für LCD-Display / PC-Ausrüstung - Schwarz - Schreibtisch-Ständer
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
88 cm
Tiefe
41.5 cm
Höhe
12 cm
Gewicht
15 kg
Farbe
Schwarz
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Aufstellung
Empfohlene Verwendung
LCD-Display / Tastatur / Maus
Details
Lift mit Gasfeder
Anpassungen
Höhe
Platzierung/Montage
Schreibtisch-Ständer
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 223,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,79*
€ 323,4301
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,92*
€ 318,8248
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,49*
€ 293,3231
pro Stück
ab 7 Stück
€ 241,79*
€ 287,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,60*
€ 283,93
pro Stück
ab 12 Stück
€ 237,46*
€ 282,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,55*
€ 266,0245
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BakkerElkhuizen
BNEASSDR2W
ab € 205,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.