Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BakkerElkhuizen Adjustable Sit-Stand Desk Riser 2 Weiß Tisch/Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BakkerElkhuizen Adjustable Sit-Stand Desk Riser 2 Weiß Tisch/Bank
BakkerElkhuizen Adjustable Sit-Stand Desk Riser 2 Weiß Tisch/Bank
BakkerElkhuizen Adjustable Sit-Stand Desk Riser 2 Weiß Tisch/Bank
BakkerElkhuizen Adjustable Sit-Stand Desk Riser 2 Weiß Tisch/Bank
BakkerElkhuizen Adjustable Sit-Stand Desk Riser 2 Weiß Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     C4630-BNEASSDR2W
Hersteller:
     BakkerElkhuizen
Herst.-Nr.:
     BNEASSDR2W
EAN/GTIN:
     8719274671855
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Adjustable Sit-Stand Desk Riser 2

Einfacher Wechsel zwischen Sitzen und Stehen.

Der Adjustable Sit-Stand Desk Riser 2 verwandelt Ihren Schreibtisch schnell im Handumdrehen in ein Stehpult, ohne dass Sie dabei Änderungen an Ihrer derzeitigen Einrichtung vornehmen müssen. Der Adjustable Sit-Stand Desk Riser 2 ist mit nur einer Hand innerhalb von Sekunden stufenlos höhenverstellbar. Mit dieser Plattform können Sie an jedem Tisch oder nicht Adjustable Standard-Schreibtisch zwischen Sitzen und Stehen abwechseln. Dank der zweistufigen Plattform befinden sich Bildschirm und Tastatur immer auf der richtigen Höhe. Bleiben Sie aktiv und gesund mit dem Adjustable Sit-Stand Desk Riser 2 und wechseln Sie den ganzen Tag über aktiv zwischen Sitzen und Stehen.

Fühlen Sie sich energiegeladener.
Mit dem Adjustable Sit-Stand Desk Riser 2 können Sie ganz einfach zwischen Sitzen und Stehen an Ihrem Standard-Schreibtisch abwechseln. Der häufige Wechsel zwischen Sitzen und Stehen verbessert die Blutzirkulation, wodurch der Sauerstoffgehalt in Ihrem Körper erhöht wird. Sie werden sich wacher fühlen, was Ihre Konzentration und Produktivität bei der Arbeit verbessert.

Zweistufiges Design.
Der Adjustable Sit-Stand Desk Riser 2 hat ein zweistufiges Design. Dadurch erhalten Sie einen geräumigen oberen Anzeigebereich für Ihren Laptop, Monitor oder sogar für ein duales Monitor-Setup, während die untere Ebene viel Platz für eine Tastatur, Maus und noch mehr bietet. Die beiden Plattformen sorgen dafür, dass sich Ihre Tastatur und Ihr Monitor immer in der richtigen ergonomischen Höhe zueinander befinden. Die obere Plattform hat eine Tragfähigkeit von 15 kg und die untere Plattform von 2 kg. Dank der gekreuzten Konstruktion und des robusten Materials ist der Adjustable Sit-Stand Desk Riser 2 sehr stabil.

Gesündere Arbeitsweise.
Der Adjustable Sit-Stand Desk Riser 2 ist gut für Ihre Körperhaltung. Der Wechsel zwischen Sitzen und Stehen während eines Arbeitstages verbessert den Komfort. Das Stehen am Arbeitsplatz hilft, die Wirbelsäule zu strecken, was gut für die Körperhaltung ist und die Belastung der Wirbelsäule und der Rückenmuskulatur verringert. Der ständige Wechsel der Körperhaltung beugt somit körperlichen Beschwerden vor und verbessert Ihren Komfort und Ihr Wohlbefinden.

Einfache Höheneinstellung.
Der Adjustable Sit-Stand Desk Riser 2 verfügt über eine pneumatische Ventilfedertechnik, mit der sich die Plattform leicht einstellen lässt. Mit dem Hebel können Sie die Höhe der Plattform sicher mit einer Hand einstellen. Die Gasfedervorrichtung ermöglicht ein sanftes und stufenloses Anheben, so dass Sie nicht befürchten müssen, dass Gegenstände auf der Tischplatte umfallen. Der Höhenbereich liegt zwischen 120 mm und 505 mm und bietet eine optimale Position für den Benutzer.

Kein Aufbau erforderlich, direkt einsatzbereit.
Für den Adjustable Sit-Stand Desk Riser 2 ist kein Montagevorgang erforderlich. Die Workstation wird komplett montiert geliefert, öffnen Sie einfach die Verpackung und benutzen Sie den Adjustable Sit-Stand Desk Riser 2 direkt. Es gibt keine komplizierte Anleitung und es ist kein Werkzeug erforderlich. Stellen Sie die Plattform einfach auf Ihren Schreibtisch, fügen Sie Ihre Monitore, Tastatur und Maus hinzu, und schon können Sie mit der Arbeit beginnen.

Hohe Qualität.
Der Adjustable Sit-Stand Desk Riser 2 ist aus hochwertigen Materialien gefertigt. Er ist in den Farben Weiß und Schwarz mit einer matten Oberfläche erhältlich. Das obere Plateau und die Tastaturplattform sind robust und mit einer kratzfesten Schicht versehen. Mit diesem Schreibttischaufsatz haben Sie alles griffbereit und schaffen gleichzeitig einen aufgeräumten, größeren Arbeitsbereich. Dieser funktionale Schreibtischaufsatz schafft ein Gleichgewicht zwischen Design und Ergonomie. Der schlichte Look passt zu jeder Einrichtung zu Hause oder im Büro.
Weitere Informationen:
Höchstgewichtskapazität:
15 kg
Befestigungstyp:
Tisch/Bank
Anzahl der Display unterstützt:
1
Montage:
Freistehend
Betriebsanleitung:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Höhenanpassungsart:
Gasfeder
Höhenanpassungsrate:
120 - 505 mm
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Füße:
Ja
Fußfarbe:
Weiß
Breite:
880 mm
Tiefe:
120 mm
Höhe:
415 mm
Gewicht:
15500 g
Verpackungsbreite:
192 mm
Verpackungstiefe:
945 mm
Verpackungshöhe:
510 mm
Paketgewicht:
18000 g
Produktfarbe:
Weiß
Gehäusematerial:
Metall
Einfache Installation:
Ja
Recyceltes Material:
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 204,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,39*
€ 299,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,56*
€ 295,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,34*
€ 275,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,27*
€ 263,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,26*
€ 243,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BakkerElkhuizen
BNEASSDR2B
ab € 222,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.