Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindermann Videoadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8227943
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     5809 000 080
EAN/GTIN:
     4021565047824
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Audio-Signale werden ggf. durchgeschliffen (Achtung: In der Regel wird über den DVI-Anschluss kein Audio Signal ausgegeben. Nur wenige Grafikkarten-Chipsätze unterstützen die Ausgabe von Audiosignalen über den DVI Anschluss durch ein zusätzliches internes Audiokabel. In diesen Fällen wird das Audio Signal über den Adapter an den HDMI Anschluss und das angeschlossene Gerät weitergegeben.
Kindermann - Videoadapter - DVI-D männlich zu HDMI weiblich - Schwarz - 4K Unterstützung
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Kabeltyp
Videoadapter 4K Unterstützung
Unterstützte Schnittstellen
HDMI / DVI
Beschichteter Stecker
Gold
Konnektivität
Anschluss
Digital DVI, 24+1-polig - männlich
Stecker (zweites Ende)
19-poliger HDMI Typ A - weiblich
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.