Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technaxx Mini Nature Wild Cam TX-117


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8163941
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     4795
EAN/GTIN:
     4260358123592
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Technaxx Mini Nature Wild Cam TX-117 - Kameraverschluss - 2.0 MPix / 12.0 MP (interpoliert) - 1080p / 25 BpS
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Kameraverschluss - 1080p
Typ des optischen Sensors
CMOS
Digital-Video-Format
AVI
Größe des optischen Sensors
6.4 mm (1/4")
Schnittstelle
USB 2.0
Sensorauflösung
2.0 Megapixel / 12.0 Megapixel (interpoliert)
Sensoren
Passiver Infrarotbewegungssensor (PIR)
Max. Videoauflösung
1920 x 1080
Bildaufnahmeformat
JPEG
Einbauleuchte
2x x Infrarot-LEDs
Bildrate (max. Auflösung)
25 BpS
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Mini-USB-Kabel, Montageband
Schutz
Spritzwassergeschützt, frostbeständig, staubabweisend
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-7 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Batterie
Betriebszeit (bis zu)
6 Monate
Batterietyp
AA Standard-Formfaktor
Details
4 x AA (inbegriffen)
Objektivsystem
Typ
3.62 f/2.2
Fokuseinstellung
Fixfokus
Max. Sichtwinkel
62 Grad
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Audioaufnahme, eingebauter Lautsprecher, Datums-/Zeitstempel, Zeitrafferaufnahme, Nachtsicht-Infrarotaufnahmen
Abmessungen und Gewicht
Breite
4.4 cm
Tiefe
8.7 cm
Höhe
10.7 cm
Gewicht
141 g
Verbindungen
Anschlusstyp
USB 2.0
Belichtung und Weißabgleich
Belichtungsfunktionen
Automatisch
Weißabgleich
Automatisch
Speicher / Speicherkapazität
Bildspeicherung
JPEG 4608 x 2592 - interpoliert ¦ JPEG 3840 x 2160 - interpoliert ¦ JPEG 3072 x 1728 - interpoliert ¦ JPEG 2304 x 1296 - interpoliert ¦ JPEG 1920 x 1080 ¦ JPEG 1280 x 960
Videoaufnahme
AVI - 1920 x 1080 - 25 Bilder pro Sek. ¦ AVI - 1280 x 720 - 30 Bilder pro Sek. ¦ AVI - 720 x 480 - 30 Bilder pro Sek. ¦ AVI - 640 x 480 - 30 Bilder pro Sek. ¦ AVI - 320 x 240 - 30 Bilder pro Sek.
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte, microSDHC-Karte
Speicherkartensteckplatz
microSD-Karte
Max. unterstützte Speicherkartengröße
32 GB
Speicherkarte enthalten
Nein
Mikrofon
Betriebsart des Mikrofons
Mono
Bildschirm
Typ
4.8 cm (1.9") LCD-Display
Display-Formfaktor
Eingebaut
Display-Format
384 x 160
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,72*
€ 62,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,10*
€ 62,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,32*
€ 58,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.