Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Aufstellung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8086009
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     BP0069
EAN/GTIN:
     4052792050677
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Dieser höhenverstellbare Trolley ist eine sehr vielseitige Einheit mit einer großen Oberfläche zur Aufnahme von Projektoren, Laptops, Mäusen, Tassen, Büchern und vielem mehr. Die obere Ablage kann zur Optimierung des optimalen Winkels um 12° nach oben und 12° nach unten geneigt werden, während die erhöhte Kante das Gerät vor dem Abrutschen bewahrt. Das bewegliche Design mit vier Rollen bietet zusätzliche Stabilität.
LogiLink - Aufstellung - für Projektor / Notebook - Stahl
Weitere Informationen:
Allgemein
Material
Stahl
Einstellbare Höhe
95-145 cm
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Aufstellung
Empfohlene Verwendung
Projektor / Notebook
Details zu Abmessungen & Gewicht
Abmessung
Arbeitsoberfläche - Breite: 35 cm, Tiefe: 30 cm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,17*
€ 64,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,32*
€ 63,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.