Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Easypix GoXtreme Rebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8073907
Hersteller:
     EasyPix
Herst.-Nr.:
     20149
EAN/GTIN:
     4260041685703
Suchbegriffe:
Action Cam
Action Kamera
Actioncam
Bodycam
Easypix GoXtreme Rebel - Action-Kamera - 1080p / 30 BpS - 1.0 MPix - Wi-Fi - Unterwasser bis zu 30 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Action-Kamera - 1080p
Typ des optischen Sensors
CMOS
Digital-Video-Format
H.264
Bildstabilisator
Elektronisch
Schnittstelle
USB 2.0, Wireless LAN
Sensorauflösung Camcorder
1.0 MPix
Widescreen-Videoaufzeichnung
Ja
Max. Videoauflösung
1920 x 1080
Bildaufnahmeformat
JPEG
Interpolierte Fotoauflösung des Camcorders
16.0 MPix
Konnektivitätseigenschaften
Fernbedienung über Mobilgeräte, Live-Fernansicht
Anz. Sensoren
1 CMOS
Bildrate (max. Auflösung)
30 BpS
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Wassertiefe
Bis zu 30 m
Zubehör im Lieferumfang
Reinigungstuch, USB-Kabel, Stativadapter, Unterwassergehäuse, Kit für die Helmbefestigung, Schnellöffnungs-Schnalle, Fahrradhalterung, Halter für Kameragehäuse, Winkelmontage
Schutz
Wasserdicht
Unterwasser-Verwendung
Ja
Batterie
Batterietyp
Lithium-Ionen - herstellerspezifisch
Details
Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) - 900 mAh (inbegriffen)
Objektivsystem
Typ
Weitwinkelobjektiv - Weitwinkel
Fokuseinstellung
Fixfokus
Max. Sichtwinkel
140 Grad
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Eingebauter Lautsprecher, Anti-Shake DSP, Bewegungserkennungstechnologie, Schleifenaufnahme, PC-Webcam-Option
Selbstauslöser Verzögerung
10 Sek., 3 Sek., 5 Sek., 20 Sek
Abmessungen und Gewicht
Breite
6 cm
Tiefe
3 cm
Höhe
4.1 cm
Gewicht
50 g
Belichtung und Weißabgleich
Belichtungsfunktionen
Programm, automatisch
Weißabgleich
Automatisch, Voreinstellungen
Voreinstellungen für Weißabgleich
Fluoreszierend, bewölkt, Wolframlicht, Tageslicht
Speicher / Speicherkapazität
Videoaufnahme
H.264 - 1920 x 1080 v - 30 - 60 Bilder pro Sek. - interpoliert ¦ H.264 - 1280 x 720 v - 30 Bilder pro Sek. ¦ H.264 - 800 x 480 v - 30 Bilder pro Sek. ¦ 640 x 480 v - 30 Bilder pro Sek.
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte, microSDHC-Karte
Speicherkartensteckplatz
microSD-Karte
Max. unterstützte Speicherkartengröße
32 GB
Speicherkarte enthalten
Nein
Aktionskamerafunktionen
Kameratyp
Montierbar
Mikrofon
Betriebsart des Mikrofons
Mono
Bildschirm
Typ
5.1 cm (2") LCD-Display
Display-Formfaktor
Eingebaut
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.