Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8024732
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1400-0078
EAN/GTIN:
     4013674120246
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
ANSMANN - Batterie - Li-Ion - 6600 mAh - 48.8 Wh - Schwarz - für Sony HVR-V1P, Z1J, Z7J; NXCAM HXR-NX100, NX200, NX5R, NEX-FS100, FS700; XDCAM PXW-Z150
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7.08 cm
Tiefe
3.84 cm
Höhe
6 cm
Gewicht
292 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Batterie
Entwickelt für
Camcorder
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
6600 mAh - 48.8 Wh
Bereitgestellte Spannung
7.4 V
Merkmale
Kurzschlussschutz, Überspannungsschutz, Überlastschutz
Herstellerbatteriename
Sony NP-F970
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Sony DSR-PD175P, HVR-HD1000, HVR-HD1000E, HVR-HD1000U, HVR-V1, HVR-V1E, HVR-V1J, HVR-V1P, HVR-V1U, HVR-Z1J, HVR-Z5J, HVR-Z7J, HXR-MC2000J, HXR-MC2500, HXR-MC2500E, HXR-NX5J ¦ Sony Handycam DCR-VX2000, DCR-VX2000 Pro, DCR-VX2000E, DCR-VX2100, DCR-VX2100E, FDR-AX1, FDR-AX1E, HDR-AX2000, HDR-AX2000E, HDR-FX1, HDR-FX1000, HDR-FX1000E, HDR-FX1E, HDR-FX7, HDR-FX7E ¦ Sony HDV Video WALKMAN GV-HD700, GV-HD700E ¦ Sony NXCAM HXR-NX100, HXR-NX200, HXR-NX3, HXR-NX3/1, HXR-NX3/VG1, HXR-NX5, HXR-NX5E, HXR-NX5P, HXR-NX5R, HXR-NX5U, NEX-EA50JH, NEXEA50M, NEX-EA50U, NEX-FS100E, NEX-FS100EK, NEX-FS100J, NEX-FS100JK, NEX-FS100U, NEX-FS100UK, NEX-FS700E, NEX-FS700EK, NEX-FS700R, NEX-FS700RH, NEX-FS700U, NEX-FS700UK ¦ Sony XDCAM PXW-Z100, PXW-Z150
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Box (ab € 26,56* pro Box)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.