Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch TASSIMO HAPPY TAS1001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TAS1001, Kapselmaschine
TAS1001, Kapselmaschine
TAS1001, Kapselmaschine
TAS1001, Kapselmaschine
TAS1001, Kapselmaschine
TAS1001, Kapselmaschine
TAS1001, Kapselmaschine
TAS1001, Kapselmaschine
TAS1001, Kapselmaschine
TAS1001, Kapselmaschine
TAS1001, Kapselmaschine
TAS1001, Kapselmaschine
TAS1001, Kapselmaschine
TAS1001, Kapselmaschine
TAS1001, Kapselmaschine
Artikel-Nr.:
     C1006-7960627
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     TAS1001
EAN/GTIN:
     4242005084760
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Bosch TASSIMO HAPPY TAS1001 - Kaffeemaschine - Wild Purple
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Wild Purple
Produkttyp
Kaffeemaschine
Getränkeart
Café Crema, Cappuccino, Espresso, Latte Macchiato, Tee, heiße Schokolade
Geeignete Kaffeeart
T-DISCs
Kapazität des Wasserbehälters
0.7 Liter
Kennzeichnung
VDE
Abnehmbarer Wassertank
Ja
Variable Kaffestärke
Ja
Spülmaschinenfest
Entfernbare Teile
Brühmethode
Espresso
Multi-Getränke
Ja
Abmessungen und Gewicht
Breite
17.5 cm
Tiefe
30.5 cm
Höhe
26.5 cm
Gewicht
2.132 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1400 W
Kabellänge
0.9 m
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Automatische Abschaltung
Ja
Steckertyp
Euro
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
36.3 cm
Tiefe (Versand)
22.8 cm
Höhe (Versand)
30.6 cm
Gewicht (Versand)
2.6 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Indikatoren
Ja
Kaffeemaschinen-Funktionen
Abnehmbare Abtropfschale
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.