Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch CleverMixx MFQ2600W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MFQ2600W, Handrührer
MFQ2600W, Handrührer
MFQ2600W, Handrührer
MFQ2600W, Handrührer
MFQ2600W, Handrührer
MFQ2600W, Handrührer
MFQ2600W, Handrührer
MFQ2600W, Handrührer
MFQ2600W, Handrührer
MFQ2600W, Handrührer
MFQ2600W, Handrührer
Artikel-Nr.:
     C1006-7960406
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     MFQ2600W
EAN/GTIN:
     4242005102792
Suchbegriffe:
Bosch Handmixer
Handmixer
Handrührgerät
Küchenmixer
Bosch CleverMixx MFQ2600W - Mixer - 375 W - Weiß/Rot
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß/Rot
Produkttyp
Mixer
Spülmaschinenfest
Entfernbare Teile
Funktion & Einstellungen
Turbofunktion
Schüssel Material
Kunststoff
Verschiedenes
Enthaltene Klingen und Aufsätze
Knethaken aus Edelstahl (2), Schneebesen aus Edelstahl (2x)
Kennzeichnung
VDE, BPA-frei
Abmessungen und Gewicht
Breite
7.3 cm
Tiefe
20 cm
Höhe
15.3 cm
Gewicht
1.886 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
375 W
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Steckertyp
Euro
Kabelaufbewahrung
Ja
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
39.7 cm
Tiefe (Versand)
23.6 cm
Höhe (Versand)
23.5 cm
Gewicht (Versand)
2.3 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Geschwindigkeitseinstellungen
4 Voreinstellungen
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.