Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun PurEase KF 3120 BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7684231
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     0X13211019
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glas-Kanne
Glaskanne
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Das einzigartige Design der Aroma-Kanne ermöglicht, dass der Kaffee länger warm bleibt.
Braun PurEase KF 3120 BK - Kaffeemaschine - 10 Tassen - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Kaffeemaschine
Tassenzahl
10
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Brita-Filterkartusche
Geeignete Kaffeeart
Gemahlener Kaffee
Spülmaschinenfest
Entfernbare Teile
Brühmethode
Filter
Abmessungen und Gewicht
Breite
20 cm
Tiefe
20 cm
Höhe
36 cm
Gewicht
3.2 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1000 W
Automatische Abschaltung
Ja
Kabelaufbewahrung
Ja
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
25 cm
Tiefe (Versand)
25 cm
Höhe (Versand)
40 cm
Gewicht (Versand)
3.8 kg
Kaffeemaschinen-Funktionen
Wasserfiltrierung
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,11*
€ 62,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,08*
€ 57,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Braun
0X13211003
ab € 39,00*
Zubehör
Braun
0X13211004
ab € 38,93*
Zubehör
Braun
0X13211005
ab € 36,86*
Zubehör
Braun
0X13211006
ab € 87,69*
Zubehör
Braun
0X13211014
ab € 94,37*
Zubehör
Braun
0X13211013
ab € 81,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.