Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENVER WCT-8010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7585734
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     112131030080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wildkamera
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
DENVER WCT-8010 - Kameraverschluss - 8.0 MPix / 12.0 MP (interpoliert) - 1080p
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Kameraverschluss - 1080p
Typ des optischen Sensors
CMOS
Sensorauflösung
8.0 Megapixel / 12.0 Megapixel (interpoliert)
Widescreen-Videoaufzeichnung
Ja
Sensoren
3 passive Infrarot-Bewegungssensoren (PIR)
Max. Videoauflösung
1920 x 1080
Verschiedenes
Schutz
Wasserdicht
Batterie
Batterietyp
AA Standard-Formfaktor
Details
8 x AA (optional)
Zusätzliche Funktionen
Low Lux / Nachtmodus
Ja
Abmessungen und Gewicht
Breite
9 cm
Tiefe
7.6 cm
Höhe
13.5 cm
Gewicht
550 g
Verbindungen
Anschlusstyp
USB ¦ Composite-Video-Ausgang
Speicher / Speicherkapazität
Videoaufnahme
1920 x 1080 ¦ 1280 x 720 ¦ 640 x 480
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte, microSDHC-Karte
Speicherkartensteckplatz
microSD-Karte
Max. unterstützte Speicherkartengröße
32 GB
Speicherkarte enthalten
Nein
Bildschirm
Typ
5.1 cm (2") LCD-Display
Display-Formfaktor
Eingebaut
Weitere Suchbegriffe: denver wildkamera, farbkamera
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,08*
€ 103,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,37*
€ 101,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,40*
€ 94,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,34*
€ 90,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,79*
€ 79,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denver
112131130050
ab € 52,80*
Zubehör
Denver
WCT-5001
ab € 27,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.