Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENVER WCM-8010 Kameraverschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7584340
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     WCM-8010
EAN/GTIN:
     5706751039423
Suchbegriffe:
Alarm Modem
IR-Überwachungskamera
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
DENVER WCM-8010 - Kameraverschluss - 8.0 MPix / 12.0 MP (interpoliert) - 1080p - GSM
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Kameraverschluss - 1080p
Typ des optischen Sensors
CMOS
Schnittstelle
Composite Video, USB 2.0, GSM
Sensorauflösung
8.0 Megapixel / 12.0 Megapixel (interpoliert)
Sensoren
3 passive Infrarot-Bewegungssensoren (PIR)
Max. Videoauflösung
1440 x 1080
Einbauleuchte
42x x Infrarot-LEDs
Verschiedenes
Schutz
Wasserdicht
Batterie
Batterietyp
AA Standard-Formfaktor
Details
8 x AA (optional)
Objektivsystem
Typ
3.09 f/2.0
Fokuseinstellung
Fixfokus
Max. Sichtwinkel
108 Grad
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Nachtsicht-Infrarotaufnahmen, MMS-Senden
Abmessungen und Gewicht
Breite
9.5 cm
Tiefe
8.5 cm
Höhe
13.5 cm
Gewicht
629 g
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
20 cm x 20 cm x 10 cm
Verbindungen
Anschlusstyp
USB 2.0 ¦ Composite-Video-Ausgang
Bildschirm
Typ
5.1 cm (2") LCD-Display
Display-Formfaktor
Eingebaut
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte, microSDHC-Karte
Speicherkartensteckplatz
microSD-Karte
Max. unterstützte Speicherkartengröße
32 GB
Speicherkarte enthalten
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,20*
€ 82,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,61*
€ 81,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,81*
€ 77,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,24*
€ 74,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,21*
€ 63,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denver
WCT-5001
ab € 26,97*
Zubehör
Denver
WCT-8010
ab € 79,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.