| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-7448508 Herst.-Nr.: 89529 EAN/GTIN: 4043619895298 |
| |
|
| | |
| Diese Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung verschiedener LTE, GSM und UMTS Bänder im Innen- und Außenbereich. Sie ist vollständig Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave und LoRa 868 MHz/915 MHz kompatibel. Delock - Antenne - Stange - Mobiltelefon, Wi-Fi, Bluetooth - 3 dBi - ungerichtet - außen, Wandmontage möglich Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Stange | | Höhe | 26.9 cm | | Farbe | Schwarz | | Produkttyp | Antenne | | Produktmaterial | Kunststoff, Metall | | Bestimmt für | Mobiltelefon, Wi-Fi, Bluetooth | | Platzierung / Montage der Antenne | Außen, Wandmontage möglich | Verschiedenes | Enthaltene Kabel | 1 x HF-Koaxialkabel - 3 m | | Zubehör im Lieferumfang | Montageschrauben, Befestigungsklammer(n) | Antenne | Kompatibilität | DECT, UMTS, GSM, LTE, Bluetooth, ZigBee, Z-Wave, LoRa 868 MHz / 915 MHz, Wi-Fi | | Montagekit | Mitgeliefert | | Funktionen | VSWR 2.0, vertikale Polarisierung | | Richtwirkung | Ungerichtet | | Scheinwiderstand | 50 Ohm | | Frequenzbereich | 1.71 - 2.17 GHz, 2.4 - 2.7 GHz, 690 - 960 MHz | | Max. Leistung | 10 Watt | | Antennengewinn | 3 dBi |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |