Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer KS 19 Breakfast


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7399609
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     704.03
EAN/GTIN:
     4211125704032
Suchbegriffe:
Haushaltswaage
Küchenwaage
haushaltswaage
Was für ein Hingucker! Die Küchenwaage mit Retrofotodruck ist nicht nur zur Zubereitung von Frühstück der perfekte Helfer.
Beurer KS 19 Breakfast - Küchenwaage
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Küchenwaage
Automatische Abschaltung
Ja
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
CR2032-Batterie
Display
Typ
LCD-Bildschirm
Batterie
Batterietyp
CR2032
Anzahl benötigter Batterien
1
Abmessungen und Gewicht
Breite
14.5 cm
Tiefe
20 cm
Höhe
1.65 cm
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Überlastungsanzeige
Ja
Steuerelemente
Touchscreen
Waagen
Höchstbelastung
5 kg
Skala
1 g
Typ der Küchenwaage
Elektronisch
Gewichtseinheiten
Kg, lb, g, oz, ml, fl.oz
Maximalgewicht (US)
11 Pfunde
Einstellung (US)
0.1 Unze
Tara-Funktion
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.