Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krups Pro Aroma Plus KM 3210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7381228
Hersteller:
     Groupe SEB
Herst.-Nr.:
     KM 321 PROAROMA PLUS
EAN/GTIN:
     3045386373857
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Genießen Sie mit der Filterkaffeemaschine Pro Aroma Plus einen perfekt ausgewogenen Kaffee mit unübertrefflichem Aroma ganz so, wie Sie ihn lieben. Mit dem praktischen Aroma-Wahlschalter bereiten Sie köstlich heißen Kaffee in Ihrer bevorzugten Stärke zu. Die Maschine überzeugt mit einem Fassungsvermögen von 10-15 Tassen, einem praktischen Schwenkfilter und einer gut sichtbaren Wasserstandsanzeige. Abgerundet wird die Kaffeemaschine von einer Warmhaltefunktion mit automatischer Abschaltung nach 30 Minuten sowie einer Tropf-Stopp-Funktion zur Kaffeeentnahme während des Brühvorgangs.
Krups Pro Aroma Plus KM 3210 - Kaffeemaschine - 15 Tassen - Edelstahl/Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Edelstahl/Schwarz
Produkttyp
Kaffeemaschine
Tassenzahl
15
Kapazität des Wasserbehälters
1.25 Liter
Warmhalteplatte
Ja
Brühmethode
Filter
Abmessungen und Gewicht
Breite
23.8 cm
Tiefe
27.8 cm
Höhe
36.6 cm
Gewicht
3.2 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1050 W
Automatische Abschaltung
Ja
Ein/Aus Schalter
Ja
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Wasserstandsfenster
Ja
Karaffe
Karaffe enthalten
Ja
Karaffen-Material
Glas
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.