Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer TL 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7371860
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     608.25
EAN/GTIN:
     4211125608255
Suchbegriffe:
Lichttherapie-Gerät
Lichttherapiegerät
Tageslichtlampen
beurer tageslichtlampe
Beurer TL 70 - Energielicht
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Energielicht
Kategorie
Lichttherapie
Verschiedenes
Kennzeichnung
EN 60601-1-2, IP21, Directive 93/42/EEC, WEEE 2002/96/EC, MDD 93/42/EWG, MDD 2007/47/EEC
Abmessungen und Gewicht
Breite
33.5 cm
Tiefe
15 cm
Höhe
33.5 cm
Gewicht
1130 g
Energieversorgung
Stromverbrauch
36 W
Spannung
100 - 240 V / 50/60 Hz
Nennstrom
1.5 A
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer-Einstellungsmerkmale
Timer, LED-Anzeigeleuchten
Lichttherapie
Merkmale
UV-frei, flimmerfrei, Beleuchtungsbereich 33 cm Durchmesser, Farbtemperatur 5300 K
Leuchtentyp
LED
Lichtintensität
10.000 Lux
Anz. Helligkeitseinstellungen
10
Weitere Suchbegriffe: tageslichtlampen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,64*
€ 100,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,42*
€ 99,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,57*
€ 94,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,34*
€ 90,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,82*
€ 79,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.