Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer GS 485


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7371753
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     756.12
EAN/GTIN:
     4211125756123
Suchbegriffe:
Badezimmerwaage
Personen-Waage
Personenwaage
personen waage
Beurer GS 485 - Personenwaage
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Personenwaage - elektronisch
Kategorie
Persönliche Gesundheit
Besondere Funktionen
Bluetooth Smart
Verschiedenes
Kennzeichnung
TUV
Abmessungen und Gewicht
Breite
35.5 cm
Tiefe
32 cm
Höhe
2.2 cm
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Speicher
8 Benutzer Speicher
Waagen
Höchstbelastung
180 kg
Skala
100 g
Gewichtseinheiten
Kg, lb, st
Waage Funktionen
Schnellstart, Glasdesign, BMI (Body-Mass-Index), BMR (Grundumsatz), AMR (aktive Stoffwechselrate), Gesundheitsüberwachungssystem
Maximalgewicht (US)
400 Pfunde
Einstellung (US)
0.2 Pfunde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,43*
€ 146,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,80*
€ 144,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,98*
€ 138,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,68*
€ 130,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,23*
€ 114,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.