Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer GS 300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7370063
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     756.06
EAN/GTIN:
     4211125756062
Suchbegriffe:
Badezimmerwaage
Personen-Waage
Personenwaage
personen waage
Beurer GS 300 - Personenwaage - Türkis
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Türkis
Produkttyp
Personenwaage - elektronisch
Kategorie
Persönliche Gesundheit
Herstellergarantie
Garantie
5 Jahre
Display
Typ
LCD-Bildschirm
Abmessungen und Gewicht
Breite
30 cm
Tiefe
30 cm
Höhe
1.8 cm
Energieversorgung
Batterietyp
CR2032
Automatische Abschaltung
Ja
Stromquelle
Batterie
Anzahl benötigter Batterien
1
Waagen
Höchstbelastung
180 kg
Skala
100 g
Gewichtseinheiten
Kg, lb, st
Maximalgewicht (US)
400 Pfunde
Einstellung (US)
0.2 Pfunde
Sofortiges An
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,97*
€ 108,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,34*
€ 106,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,04*
€ 102,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,09*
€ 98,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,41*
€ 84,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.