Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch TASSIMO VIVY 2 TAS1402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch TAS1402 Kaffeemaschine Vollautomatisch Kombi-Kaffeemaschine 0,7 l
Bosch TAS1402 Kaffeemaschine Vollautomatisch Kombi-Kaffeemaschine 0,7 l
Artikel-Nr.:
     C1006-7369799
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     TAS1402
EAN/GTIN:
     4242002958422
Suchbegriffe:
Bosch Kaffeemaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Bosch TASSIMO VIVY 2 TAS1402 - Kaffeemaschine - echtschwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Echtschwarz
Produkttyp
Kaffeemaschine
Getränkeart
Café Crema, Cappuccino, Espresso, Latte Macchiato, Tee, heiße Schokolade, Filterkaffee
Geeignete Kaffeeart
T-DISCs
Kapazität des Wasserbehälters
0.7 Liter
Kennzeichnung
VDE
Abnehmbarer Wassertank
Ja
Variable Kaffestärke
Ja
Brühmethode
Espresso
Multi-Getränke
Ja
Abmessungen und Gewicht
Breite
16.9 cm
Tiefe
31 cm
Höhe
25.1 cm
Gewicht
2.6 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1300 W
Kabellänge
0.9 m
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Kaffeemaschinen-Funktionen
Abnehmbare Abtropfschale
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,09*
€ 110,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,88*
€ 106,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,32*
€ 106,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,82*
€ 102,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,34*
€ 84,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.