Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ER-GC71-S503 Haarschneidemaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7369458
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ER-GC71-S503
EAN/GTIN:
     5025232838363
Suchbegriffe:
Bart-Schneider
Bart-Trimmer
Bartschneidemaschine
Bartschneider
Für jeden Stil das Richtige: Der Haarschneider ER-GC71 ist perfekt für die Pflege von Frisur, Bart, Gesichts- oder Körperhaaren. Präzise und zugleich langlebige Schermesser und das ergonomische Design sorgen jederzeit für den perfekten Schnitt.
Panasonic ER-GC71-S503 - Haarschneidemaschine - schnurlos - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Silber
Produkttyp
Haarschneidemaschine - schnurlos
Kategorie
Haarentfernung
Herstellergarantie
Garantie
1 Jahr
Verschiedenes
Kabellose Betriebsdauer
40 min
Abmessungen und Gewicht
Breite
5.1 cm
Tiefe
4.4 cm
Höhe
17.3 cm
Gewicht
157 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Gewicht (Versand)
986 g
Rasierer, Trimmer und Epilierer
Besonderheiten
Kegelkontrolle
Längeneinstellungen
0.5 mm, 1 - 20 mm (40 Stufen)
Abwaschbarer Kopf
Ja
Klinge Material
Edelstahl
Führungskämme Menge
2
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,30*
€ 75,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,69*
€ 73,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,84*
€ 67,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,97*
€ 64,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,77*
€ 62,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.