Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De'Longhi Active Line ICM 14011.R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7323846
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     ICM 14011.R
EAN/GTIN:
     8004399329782
Suchbegriffe:
Glas-Kanne
Glaskanne
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Die langsame Zubereitung sorgt für eine bessere Verbindung mit dem Kaffeepulver sowie eine bessere Aroma- und Koffein-Extraktion für einen runden, perfekten Geschmack und Körper. Die Abschaltfunktion schaltet die Kaffeemaschine automatisch ab, wenn sie 40 Minuten lang nicht verwendet wurde.
De'Longhi Active Line ICM 14011.R - Kaffeemaschine - 5 Tassen - Rot
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Rot
Produkttyp
Kaffeemaschine
Gehäusematerial
Kunststoff, rostfreier Stahl
Tassenzahl
5
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Filter
Geeignete Kaffeeart
Gemahlener Kaffee
Kapazität des Wasserbehälters
0.65 Liter
Warmhalteplatte
Ja
Variable Kaffestärke
Ja
Brühmethode
Filter
Abmessungen und Gewicht
Breite
20 cm
Tiefe
24 cm
Höhe
33 cm
Gewicht
1.2 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
600 W
Spannung
220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Automatische Abschaltung
Ja
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Indikatoren
Ja
Wasserstandsfenster
Ja
Karaffe
Karaffe enthalten
Ja
Karaffen-Material
Glas
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,09*
€ 59,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,42*
€ 58,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,42*
€ 56,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,14*
€ 53,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.