Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL19101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7318051
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL19101
EAN/GTIN:
     4038816061041
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Rundstrahlantenne
ALLNET ALL19101 - Antenne - Stange - Mobiltelefon - 3 dBi - ungerichtet - magnetisch montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Stange
Breite
4 cm
Tiefe
4 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Antenne
Länge / Max. Länge
21.75 cm
Bestimmt für
Mobiltelefon
Platzierung / Montage der Antenne
Magnetisch montierbar
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x HF-Koaxialkabel - 3 m
Antenne
Kompatibilität
UMTS, GSM, LTE, 3G
Funktionen
VSWR 2.0
Richtwirkung
Ungerichtet
Frequenzbereich
1.71 - 2.17 GHz, 850 - 960 MHz, 2600 - 2690 MHz
Antennengewinn
3 dBi
Antennenlänge
21.75 cm
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.