Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krups Nespresso Essenza Mini XN1111


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7317370
Hersteller:
     Groupe SEB
Herst.-Nr.:
     XN1111
EAN/GTIN:
     0010942223443
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Diese ultrakompakte Nespresso Essenza Mini bietet großartige Leistung im Kleinformat für ein perfektes, komfortables Espresso-Erlebnis von herausragender Qualität. Die benutzerfreundliche Espresso-Kaffeekapselmaschine bietet erstklassigen Espresso- und Caffè-Lungo-Genuss auf Knopfdruck mit 19-bar-Druck für herausragende Qualität und zwei individuell programmierbaren Tasten, um jedem Geschmack gerecht zu werden. Die Aeroccino-Technologie produziert perfekte heiße Milch und Milchschaum für Kaffeespezialitäten mit Milch mit blitzschneller 25-sekündiger Aufheizzeit und automatischen Energiesparfunktionen, die das Ganze vervollständigen.
Krups Nespresso Essenza Mini XN1111 - Kaffeemaschine mit Cappuccinatore - 19 bar - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Weiß
Produkttyp
Kaffeemaschine mit Cappuccinatore
Druck
19 bar
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
14 Kapseln, Aeroccino3-Milchaufschäumer
Getränkeart
Espresso, Lungo
Geeignete Kaffeeart
Nespresso
Kapazität des Wasserbehälters
0.6 Liter
Abnehmbarer Wassertank
Ja
Variable Kaffemenge
Ja
Brühmethode
Espresso
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
14 cm
Tiefe
38 cm
Höhe
31.5 cm
Energieversorgung
Automatische Abschaltung
Ja
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Elektronisch
Wasserstandsfenster
Ja
Kaffeemaschinen-Funktionen
Vorwärmzeit
0.42 min
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,65*
€ 232,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,34*
€ 232,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,23*
€ 227,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,76*
€ 212,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,99*
€ 190,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.