Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krups Nespresso Essenza Mini XN1108


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7311087
Hersteller:
     Groupe SEB
Herst.-Nr.:
     XN1108
EAN/GTIN:
     0010942221715
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Nespresso lädt Sie zu einem perfekten Espresso ein und der Lungo Erfahrung mit einer neuen Generation ultra kompakter Geräte, die hervorragende Qualität in der Tasse bieten, intuitive Einfachheit und zeitgenössisches Design.
Krups Nespresso Essenza Mini XN1108 - Kaffeemaschine - 19 bar - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Kaffeemaschine
Druck
19 bar
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Nespresso-Kapseln
Geeignete Kaffeeart
Nespresso
Kapazität des Wasserbehälters
0.6 Liter
Abnehmbarer Wassertank
Ja
Variable Kaffemenge
Ja
Brühmethode
Espresso
Abmessungen und Gewicht
Breite
8.4 cm
Tiefe
33 cm
Höhe
20.4 cm
Gewicht
2.3 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1260 W
Automatische Abschaltung
Ja
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Wasserstandsfenster
Ja
Kaffeemaschinen-Funktionen
Abnehmbare Abtropfschale
Ja
Vorwärmzeit
0.42 min
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,48*
€ 120,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,37*
€ 109,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,48*
€ 107,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,43*
€ 104,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,90*
€ 91,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.