Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer GS 203 Stone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7255746
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     756.33
EAN/GTIN:
     4211125756338
Suchbegriffe:
Badezimmerwaage
Personen-Waage
Personenwaage
personen waage
Beurer GS 203 Stone - Personenwaage
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Personenwaage - elektronisch
Kategorie
Gesundheitsüberwachung, persönliche Gesundheit
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
CR2032-Batterie x 2
Display
Typ
LCD-Bildschirm
Abmessungen und Gewicht
Breite
30 cm
Tiefe
30 cm
Höhe
1.9 cm
Energieversorgung
Batterietyp
CR2032
Automatische Abschaltung
Ja
Stromquelle
Batterie
Anzahl benötigter Batterien
2
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Indikatoren
Überlastung
Waagen
Höchstbelastung
150 kg
Skala
100 g
Gewichtseinheiten
Kg, lb, st
Maximalgewicht (US)
330 Pfunde
Einstellung (US)
0.2 Pfunde
Plattform Material
Temperglas
Sofortiges An
Ja
Plattform Größe
30x30cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,19*
€ 85,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,25*
€ 83,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,22*
€ 79,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,97*
€ 77,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,18*
€ 65,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.