Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krups Nespresso CitiZ XN 740B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7233082
Hersteller:
     Groupe SEB
Herst.-Nr.:
     XN 740B
EAN/GTIN:
     0010942220312
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
CitiZ ist eine Kombination aus Nespresso Kapselmaschinen-Expertise und retro-moderner Inspiration in einer kompakten, intuitiven und benutzerfreundlichen Kaffeekapselmaschine, die die Anforderungen jedes Kaffeegeschmacks erfüllt. Dank zwei programmierbarer Tasten mit automatischer "Flow Stop"-Funktion für Espresso- und Lungo-Kaffee bietet die Kapselmaschine CitiZ zahlreiche Kaffeespezialitäten mit einem perfekt ausgewogenen, aromatischen Ergebnis. Genießen Sie dank der 19-bar-Hochleistungspumpe und nur 25 Sekunden Aufheizzeit schnell zubereiteten Kaffee, wann immer Sie wollen. Abgerundet wird die Maschine durch ihr benutzerfreundliches Design, die automatische Energiesparfunktion und den abnehmbaren Wassertank für eine bequeme Reinigung.
Krups Nespresso CitiZ XN 740B - Kaffeemaschine - 19 bar - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Silber
Produkttyp
Kaffeemaschine
Druck
19 bar
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
16 Kapseln
Getränkeart
Espresso, Lungo
Geeignete Kaffeeart
Nespresso
Kapazität des Wasserbehälters
1 Liter
Abnehmbarer Wassertank
Ja
Variable Kaffemenge
Ja
Brühmethode
Espresso
Anz. Tassengrößen
2
Abmessungen und Gewicht
Breite
18.5 cm
Tiefe
38.3 cm
Höhe
35.8 cm
Gewicht
4.6 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1260 W
Automatische Abschaltung
Ja
Ein/Aus Schalter
Ja
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Indikatoren
Ja
Kaffeemaschinen-Funktionen
Vorwärmzeit
0.42 min
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,90*
€ 186,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,94*
€ 180,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,04*
€ 174,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,41*
€ 167,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,66*
€ 149,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.