Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun Aromaster Classic KF47/1 WH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7232940
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     KF47/1 WEISS
EAN/GTIN:
     8021098320018
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Kaffeegenuss in seiner klassischen Form - für alle, die auf kompromisslos aromatischen Kaffeegenuss Wert legen.
Braun Aromaster Classic KF47/1 WH - Kaffeemaschine - 10 Tassen - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Weiß
Produkttyp
Kaffeemaschine
Tassenzahl
10
Geeignete Kaffeeart
Gemahlener Kaffee
Spülmaschinenfest
Entfernbare Teile
Brühmethode
Filter
Abmessungen und Gewicht
Breite
18 cm
Tiefe
26 cm
Höhe
31 cm
Gewicht
1.7 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1000 W
Automatische Abschaltung
Ja
Kabelaufbewahrung
Ja
Ein/Aus Schalter
Ja
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
30 cm
Tiefe (Versand)
36 cm
Höhe (Versand)
20 cm
Gewicht (Versand)
2 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Indikatoren
Ja
Wasserstandsfenster
Ja
Braupause
Ja
Karaffe
Karaffe enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,53*
€ 63,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,57*
€ 62,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,29*
€ 58,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Braun
0X13211019
ab € 40,83*
Zubehör
Braun
0X13211003
ab € 38,93*
Zubehör
Braun
0X13211005
ab € 37,10*
Zubehör
Braun
0X13211006
ab € 88,07*
Zubehör
Braun
0X13211014
ab € 82,89*
Zubehör
Braun
0X13211013
ab € 84,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.