Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEVERIN KA 4810


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7226405
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     KA 4810
EAN/GTIN:
     4008146022098
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Ein Klassiker, der auch heute noch unzählige Liebhaber hat: die altbewährte Kaffeemaschine mit Glaskanne. Traditionell im Schwallbrühverfahren zubereiteter Kaffee - serviert in einer formschönen Glaskanne.
SEVERIN KA 4810 - Kaffeemaschine - 10 Tassen - Edelstahl/Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Edelstahl/Schwarz
Produkttyp
Kaffeemaschine
Tassenzahl
10
Integriertes Mahlwerk
Ja
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Messlöffel, Filterhalter, Filter
Geeignete Kaffeeart
Gemahlener Kaffee
Kapazität des Wasserbehälters
1.37 Liter
Kapazität des Kaffeebohnenbehälters
200 g
Warmhalteplatte
Ja
Variable Kaffestärke
Ja
Brühmethode
Filter
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Display
Typ
LCD-Bildschirm
Abmessungen und Gewicht
Breite
21.5 cm
Tiefe
31.5 cm
Höhe
43 cm
Gewicht
4.4 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1000 W
Spannung
200 - 240 V / 50/60 Hz
Automatische Abschaltung
Ja
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
Ja
Wasserstandsfenster
Ja
Karaffe
Karaffe enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,58*
€ 150,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,53*
€ 147,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,94*
€ 141,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,93*
€ 133,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,84*
€ 123,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.