| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-7220839 Herst.-Nr.: 77-56603 EAN/GTIN: 0660543424949 |
| |
|
| | |
| OtterBox Defender Series Apple iPhone 8 & iPhone 7 - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - widerstandsfähig - Polycarbonat, Kunstfaser - Schwarz - für Apple iPhone 7, 8, SE (2. Generation), SE (3rd generation) Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Schwarz | | Material | Polycarbonat, Kunstfaser | | Widerstandsfähig | Ja | Herstellergarantie | Service und Support | Lebensdauer | Tragetasche | Typ | Schutzabdeckung | | Mitgeliefertes Zubehör | Klarer Bildschirmschutz, Gürtel-Clipholster mit Stütze | | Empfohlene Verwendung | Für Mobiltelefon | | Schutz | Schlagfest, staubabweisend, Kratzfest, schmutzabweisend, Schlagschutz, fallfest, reißfest, verschleißfest, Fusselresistent | | Abdeckungsart | Hintere Abdeckung | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple iPhone 7, 8, SE (2. Generation), SE (3rd generation) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone schutzhülle schwarz, mobiltelefon hülle, smartphone hülle schwarz |
| | |
| |